Sherwood

Vrták HSS středící BS3

SKU:

SHR0251831C

Kč80.00

Bez DPH

Kč96.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada C100 - Palcové
    Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění přesně umístěných otvorů.
    Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Vrcholový úhel 60°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140173224

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 333A ISO 2541 ISO 866

    Obchodní velikost

    BS3

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Série

    C100

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605