Kč223.00
Bez DPH
Kč269.83
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Palcové rozměry
Se spirálovými drážkami, pro vrtání středicích otvorů před dalšími operacemi.
Vyrobeny dle BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140270213 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 328 DIN 333A ISO 2540 |
Obchodní velikost | BS2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Série | A204 |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 120° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |