noscriptSwissTech Vrták středicí TiN vrstva BS2 . | Cromwell Tools

SwissTech

Vrták středicí TiN vrstva BS2

SKU:

SWT1255134A

MPN:

.

Kč202.00

Bez DPH

Kč244.42

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Palcové
    Se spirálovými drážkami a v rùzných délkách pro støedìní pøesnì umístìných otvorù. TiN povlak na pracovních částí. Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Vrcholový úhel 60°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140268920

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 328 ISO 2541

    Obchodní velikost

    BS2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605