Kč612.00
Bez DPH
Kč740.52
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k vytváření středících otvorů 60° pro provádění navazujících operací na obrobku.
Prodloužená životnost nástroje. Lze vrtat i obtížně obrobitelné materiály.
Vyrobeny podle BS 328.
Přesnost: Obráběný průměr: 0.0005". Průměr stopky: 0.0010"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140187337 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Karbid |
Normy splněny | BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 |
Obchodní velikost | BS2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 118° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |