Kč522.00
Bez DPH
Kč631.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vrcholový úhel 60 °. Vyrobeno podle BS 328: Part 2: 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Velikosti: BS1, BS2, BS3, BS4 a BS5.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140248670 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Set |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Obchodní velikost | 1 2 3 4 5 BS |
Počet kusů | 5 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 120° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |
Včetně velikosti vrtáku | BS1-BS5 |