Kč658.00
Bez DPH
Kč796.18
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k vytváření středících otvorů 60° pro provádění navazujících operací na obrobku.
Prodloužená životnost nástroje. Lze vrtat i obtížně obrobitelné materiály.
Vyrobeny podle BS 328.
Přesnost: Obráběný průměr: 0.0005”. Průměr stopky: 0.0010”
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 45mm |
EAN | 5036140187405 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Karbid |
Maximální délka vrtného hrotu | 4.1mm |
Minimální délka vrtného hrotu | 3.1mm |
Normy splněny | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr těla | 6.3mm |
Průměr vrtného hrotu | 2.5mm |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 118° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |