noscriptSherwood 5x2.00mm Vrtáky karbidové středící . | Cromwell Tools

Sherwood

5x2.00mm Vrtáky karbidové středící

SKU:

SHR1588120K

MPN:

.

Kč475.00

Bez DPH

Kč574.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k vytváření středících otvorů 60° pro provádění navazujících operací na obrobku.
    Prodloužená životnost nástroje. Lze vrtat i obtížně obrobitelné materiály.
    Vyrobeny podle BS 328.


    Přesnost: Obráběný průměr: 0.0005”. Průměr stopky: 0.0010”


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    40mm

    EAN

    5036140187399

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Karbid

    Maximální délka vrtného hrotu

    3.3mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    2.5mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 333A ISO 2540

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr těla

    5mm

    Průměr vrtného hrotu

    2mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    118°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605