Kč548.00
Bez DPH
Kč663.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada metrická 5-dílná
Vrcholový úhel 60°. Vyrobeno podle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541. Velikosti: 5 x 2mm, 6.3 x 2.5mm, 8 x 3.15mm 10 x 4mm a 12.5 x 5mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140248663 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Set |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Maximální délka vrtného hrotu | 3.3 4.9 6.2 7.5mm |
Maximální velikost vrtáku | 5mm |
Minimální délka vrtného hrotu | 2.5 3.1 6.3mm |
Minimální velikost vrtáku | 12.5mm |
Normy splněny | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Obchodní velikost | 10 12.5 5 6.3 8 |
Počet kusů | 5 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr těla | 2 2.5 3.15 4mm |
Průměr vrtného hrotu | 2 3.15 4 5mm |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 120° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |
Včetně velikosti vrtáku | 5 to 12.5mm |