Kč135.00
Bez DPH
Kč163.35
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Se spirálovými drážkami, pro vrtání středicích otvorů před dalšími operacemi.
Vyrobeny dle BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 120mm |
EAN | 5036140162556 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Maximální délka vrtného hrotu | 1.7mm |
Minimální délka vrtného hrotu | 1.3mm |
Normy splněny | ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Počet kusů | 1 |
Poloměr | 17mm |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr těla | 4mm |
Průměr vrtného hrotu | 1mm |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 118° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |