Sherwood

Vrták HSS středící 16.00x6.30mm

SKU:

SHR0251852J

Kč253.00

Bez DPH

Kč306.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada C100 - Metrické
    Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění přesně umístěných otvorů.
    Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Vrcholový úhel 60°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    71mm

    EAN

    5036140173361

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální délka vrtného hrotu

    9.2mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    8mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 333A ISO 2541 ISO 866

    Počet kusů

    1

    Poloměr

    20mm

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr těla

    16mm

    Průměr vrtného hrotu

    6.3mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605