SwissTech

Vrták středicí TiN vrstva 12.50x5.00mm

SKU:

SWT1255148A

MPN:

.

Kč572.00

Bez DPH

Kč692.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Palcové
    Se spirálovými drážkami a v rùzných délkách pro støedìní pøesnì umístìných otvorù. TiN povlak na pracovních částí. Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Vrcholový úhel 60°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    63mm

    EAN

    5036140269033

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální délka vrtného hrotu

    7.5mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    6.3mm

    Normy splněny

    DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Průměr těla

    12.5mm

    Průměr vrtného hrotu

    5mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605