noscriptSherwood Vrták středící dlouhý HSS 10.0mm | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták středící dlouhý HSS 10.0mm

SKU:

SHR0241866W

Kč273.00

Bez DPH

Kč330.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Se spirálovými drážkami, pro vrtání středicích otvorů před dalšími operacemi.
    Vyrobeny dle BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    120mm

    EAN

    5036140162594

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální délka vrtného hrotu

    4.4mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    3.9mm

    Normy splněny

    BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr těla

    10mm

    Průměr vrtného hrotu

    3.2mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    118°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605