SwissTech

10.20mm Q-COAT COOLANT CARBIDE DRILL 5xD

SKU:

SWT1585102C

Kč3778.00

Bez DPH

Kč4571.38

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pro vrtání běžné oceli, ocelolitiny, litiny, tvrzené litiny, tvárné litiny, neželezných lehkých a těžkých kovů a abrazivních plastů. Tyto vrtáky jsou samostředící.
    Úhel špičky: 140°, tolerance průměru: m7 tolerance stopky: h6.
    Vyrobeny podle DIN 6537.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Celková délka

    118mm

    Délka drážky

    71mm

    EAN

    5036140286337

    ECLASS Code

    21010190

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Metrický průměr vrtáku

    10mm

    MFR Číslo dílu

    DH408102

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Q-kabát

    Průměr stopky

    12mm

    Průměr x Hloubka

    3xD

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Tolerance průměru vrtáku

    m7

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605

    Vrcholový úhel

    140°