Kč565.00
Bez DPH
Kč683.65
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
General purpose drills for light duty work, for drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite. Reduced parallel shank 1/2". Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: 0.01/0.08. Manufactured to works standard.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 6in. |
Délka drážky | 3-3/8in. |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140172951 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | Works Standard |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr stopky | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Průměr vrtáku v palcích | 1 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | -0.125 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Standard |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Snížené |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |