Kč1388.00
Bez DPH
Kč1679.48
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 56 Krátké
Centrální řez. Podle normy výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
Průměr stopky s tolerancí h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 51mm |
Délka drážky | 7mmmm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140200531 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Počet fléten | 4 |
Počet řezných konců | 1 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 6mmmm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 56 Rövid |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Typ délky | Krátký |
Typ dosahu | Standardní krk |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ kulového nosu | Čelní fréza s kulovým čelem |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |