Kč1236.00
Bez DPH
Kč1495.56
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Regular Series - 4 Flute - Metric
For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. Four flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Centre cutting as standard. Manufactured to ANSI Standards.
Metric Tolerances
Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.
Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 16mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140098503 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Monolitní karbid |
Normy splněny | ANSI |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 5mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ kulového nosu | Čelní fréza s kulovým čelem |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |