Kč1335.00
Bez DPH
Kč1615.35
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 20: Standardní
Centrální řez. Vhodné pro hrubování hliníku.
Rozměry podle DIN 844. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Průměr stopky s tolerancemi h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem Hrubování |
Aplikace materiálu | Hliník |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 104mm |
Délka drážky | 38mm |
EAN | 5036140204683 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 20mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |