noscriptSwissTech 16.0 37DEG 3 ZUB. FREZA-HLINIK | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 37DEG 3 ZUB. FREZA-HLINIK

SKU:

SWT1632016A

Kč1100.00

Bez DPH

Kč1331.00

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 20: Standardní
    Centrální řez. Vhodné pro hrubování hliníku.
    Rozměry podle DIN 844. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky s tolerancemi h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    93mm

    Délka drážky

    32mm

    EAN

    5036140204676

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614