Kč1518.00
Bez DPH
Kč1836.78
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 20: Standardní
Centrální řez. Vhodné pro hrubování hliníku.
Rozměry podle DIN 844. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Průměr stopky s tolerancemi h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Dokončování Polodokončovací práce Profilování |
Aplikace materiálu | Hliník Slitinová ocel Uhlíková ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 83mm |
Délka drážky | 26mm |
EAN | 5036140287204 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |