noscriptSwissTech 10.0 37DEG TIN H-HELIX 3FL R-E/MILL-ALUM | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 37DEG TIN H-HELIX 3FL R-E/MILL-ALUM

SKU:

SWT1632030A

Kč912.00

Bez DPH

Kč1103.52

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Řada 20: Standardní
    Centrální řez. Vhodné pro hrubování hliníku.
    Rozměry podle DIN 844. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky s tolerancemi h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Dokončování Drážkování Profilování

    Aplikace materiálu

    Hliník Slitinová ocel Uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    72mm

    Délka drážky

    22mm

    EAN

    5036140373754

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614