Kč277.00
Bez DPH
Kč335.17
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vysoce výkonné netkané lamelové kotouče jsou ideální volbou pro leštění a dokončovaní nerezové oceli, uhlíkové oceli, neželezných kovů atd. K dispozici ve dvou velikostech a ve třech hrubostech.Maximální otáčky 13.280, maximální rychlost 80 m / s.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Jemné |
EAN | 5036140245891 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 12200rpm |
Otvor | 22.23mm |
Podkladový materiál | Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná). |
Průměr | 125mm |
Typ disku | Konikus (29-es típus) |
Typ upevnění | Centrální díra |
UNSPSC Code | 31191506 |