noscriptYork Abrasives Gold 230x3x22.23mm A30S rezny kotouc 66252810954 | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

230x3x22.23mm A30S rezny kotouc

SKU:

YRK2308085K

MPN:

66252810954

Kč105.00

Bez DPH

Kč127.05

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada řezacích a brusných kotouèů York Gold nabízí optimalizovaný pomìr výkonu a ceny pro všechny průmyslové aplikace. Oni mohou být používá se v širokém spektru prumyslových odvìtví, vcetnì automobilového přůmyslu, slévárny, výroby, letectví a stavebnictví. All York Gold Depres Středové a ploché zesílené řezací kotouèe nesou znaèku „oSa" (Organizace pro bezpeènost brusiva).


    Řezné kotouèe ploché, zpevnìné
    Typ 41 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na ocelové kabely a profily, konstrukci a výrobu nádrží, svařování a výrobu
    • Vhodné pro ruční úhlové brusky
    • Nepoužívejte na mokré řezání
    • EN12413


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední/hrubý

    EAN

    5036140403864

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální otáčky

    6600rpm

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Optimální pracovní úhel

    90°

    Otvor

    22.23mm

    Označení zrna

    A30S

    Průměr

    230mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    3mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ

    41-es típus

    Typ vazby

    Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    30