Kč120.70
Bez DPH
Kč146.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Aluminium Oxide General-Purpose Grade
Resin fibre backed sanding discs are designed for a wide range of industrial applications.
Features and Benefits
• High speed penetration of tough and high tensile materials
• Long disc life with optimal flexibility ensure York sanding discs give first class performance every time
• Recommended for use with all portable grinders and sanders
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
EAN | 5036140288737 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 12400rpm |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Otvor | 16mm |
Podkladový materiál | Vlákno |
Průměr | 100mm |
Série | VA113 |
Typ otvoru | Hvězdicová díra |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P50 |