Kč435.00
Bez DPH
Kč526.35
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
The ideal tool for those awkward finishing jobs, the spring loaded holders combine with standard sanding belts to become a simple but effective lapping tool. Belts are suitable for use on wood and metal.
Set contains:
■ 1x 6mm, 1x 12mm, 1x 19mm sanding sticks.
■ 2x 6mm x 330mm P120, 2x 12mm x 420mm P120 and 2x 19mm x 520mm sanding belts.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Délka | 420 520mm |
EAN | 5036140215252 |
ECLASS Code | 21011301 |
Podkladový materiál | Zatížený hadřík |
Šířka | 12mm |
UNSPSC Code | 31191500 |
Zrna | P120 |