noscriptYork ZKOSENA HOUBICKA BRUSNA D/S AL/OX STREDNI | Cromwell Tools

York

ZKOSENA HOUBICKA BRUSNA D/S AL/OX STREDNI

SKU:

YRK2018310K

Kč136.73

Bez DPH

Kč165.44

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Semi-flexible abrasive coated sponge. The different surface angles allow awkwardly contoured wooden surfaces to be easily sanded. Size: 97 x 45/70 x 21mm.


    • Washable and reusable dual-grit sponges.
    • Hand sanding and finishing.
    • Easy and comfortable to hold when sanding.
    • Robust foam block.
    • For use on wood, plaster, metal, filler and paint
    • Long life


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    97mm

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140214507

    ECLASS Code

    21011310

    Šířka

    70mm

    Tloušťka

    21

    Typ produktu

    Brusný blok

    UNSPSC Code

    31191500