Kč3438.00
Bez DPH
Kč4159.98
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z vrstev rouna, které jsou slepeny a slisovány do desek. Z nich jsou následně vyřezány kotouče.
Maximální otáčky (1/min):
Průměr 51mm: 16000
Průměr 76mm: 9500
Průměr 152mm: 4700
Zrnitost: 2S FIN.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Karbid křemíku |
Druh | Jemné |
EAN | 5036140220461 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maximální provozní otáčky | 4700rpm |
Otvor | 12.7mm |
Průměr | 152mm |
Tloušťka | 25mm |
Typ | Jednotková kola |
Typ upevnění | Otvor |
UNSPSC Code | 31191600 |
Zrna | 2S |