noscriptYork 60x10mm kartáč drátěný nerezový na stopce YRK2958160K | Cromwell Tools

York

60x10mm kartáč drátěný nerezový na stopce

SKU:

YRK2958160K

MPN:

YRK2958160K

Kč457.00

Bez DPH

Kč552.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Vlnitý drát. Nerezový ocelový drát. Na stopce.
    Průměr stopky: 6,0 mm.
    Ideální na těžko dostupná místa a drážky. Vhodné do elektrických vrtaček.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Délka

    15mm

    EAN

    5036140397965

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Nerezová ocel

    Maximální provozní otáčky

    4500rpm

    MFR Číslo dílu

    53060064302

    Průměr

    60mm

    Průměr drátu

    0,2 mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Namontovaný na hřídeli

    UNSPSC Code

    27111907