Kč147.00
Bez DPH
Kč177.87
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Ideální na čištění vnitřní části potrubí a odstraňování měkkých usazenin v kondenzátorech a tepelných výměnících. Zkroucené dráty. Určené do elektrického nářadí. Určené do elektrického nářadí. Otvor se závitem
Velikost závitu (vnitřní průměr): 1/4" BSW
Nylon
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | 14" |
Brand | York |
Celková délka | 140mm |
EAN | 5036140397743 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Nylonové |
Průměr | 15.8mm |
Typ štětce | Trojitý kloubový adaptér |
Typ štětin | Tromso™ |
Typ upevnění | Přímý válcový |
UNSPSC Code | 27111907 |