York

30x5mm 30SWG kartáče drátěné na stopce

SKU:

YRK2952000K

MPN:

YRK2952000K

Kč73.00

Bez DPH

Kč88.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Průmyslová rotační drátěná kola a kartáče jsou k dispozici jako komplexní řada včetně kruhových kartáčů, hřídele namontovaných na hřídeli a de karbonizačních kartáčů pro použití s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a pružnými pohony.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Délka

    15mm

    EAN

    5036140396913

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    20000rpm

    Průměr

    30mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Průměr hřídele

    6mm

    Šířka

    5mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Namontovaný na hřídeli

    UNSPSC Code

    27111907