Kč165.00
Bez DPH
Kč199.65
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
30 SWG
Pro použití ve vysokorychlostních pneumatických a elektrických
nástrojích. Vhodné pro práci v obtížně přístupných prostorách.
K odstraňování nátěrů, karbonu a otřepů.
Průměr stopky: 6.0mm
Ocel
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Délka | 27mm |
EAN | 5036140397910 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Ocel |
Maximální provozní otáčky | 20000rpm |
Průměr | 30mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Průměr hřídele | 6mm |
Typ štětce | Špičatý koncový kartáč |
Typ štětin | Vlnitý drát |
Typ upevnění | Namontovaný na hřídeli |
UNSPSC Code | 27111907 |