Kč842.00
Bez DPH
Kč1018.82
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
30 SWG
Průmyslová rotační drátěná kola a kartáče jsou k dispozici jako ucelená řada včetně kruhových kartáčů, hřídele namontovaných na hřídeli a de karbonizačních kartáčů pro použití s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a pružnými pohony. Vhodné pro odstranění rzi, nátěrů a nečistot z silně pokrytých dílů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | 100mm |
Brand | York |
EAN | 5036140396784 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Ocel |
Maximální provozní otáčky | 3600rpm |
Průměr | 250mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Šířka | 29mm |
Typ štětce | Drátěné kolo |
Typ štětin | Vlnitý drát |
Typ upevnění | Obyčejný vývrt |
UNSPSC Code | 27111907 |