noscriptYork 125x30x30mm 30SWG kartáče drátěné YRK2950390K | Cromwell Tools

York

125x30x30mm 30SWG kartáče drátěné

SKU:

YRK2950390K

MPN:

YRK2950390K

Kč408.00

Bez DPH

Kč493.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Průmyslová rotační drátěná kola a kartáče jsou k dispozici jako ucelená řada včetně kruhových kartáčů, hřídele namontovaných na hřídeli a de karbonizačních kartáčů pro použití s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a pružnými pohony. Vhodné pro odstranění rzi, nátěrů a nečistot z silně pokrytých dílů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    30mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140396722

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    6000rpm

    Průměr

    125mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Šířka

    30mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Obyčejný vývrt

    UNSPSC Code

    27111907