noscriptKennedy Rozpojovače řetězů -SCS1 | Cromwell Tools

Kennedy

Rozpojovače řetězů -SCS1

SKU:

KEN5881010K

Kč1252.00

Bez DPH

Kč1514.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Rozpojovač válečkových a pouzdrových řetězů celoocelové konstrukce, průmyslové kvality. Určen pro rozpojování válečkových i pouzdrových řetězů, jejichž kolíky jsou na koncích změkčené. Při odstraňování kalených kolíků je třeba nejdříve odbrousit jejich konce. Jednoduchý postup rozpojení : Upněte řetěz mezi samozavírací čelisti, které jej rovněž podepřou k eliminaci kroucení při rozpojování článku. Otáčením vratidla vytlačte kolík ze spojovacího článku. Před spojováním nebo rozpojováním řetezu vždy vypněte stroj.


    Model SCS1
    Řetěz: rozteč 9.525 - 15.875 mm (0.375” - 0.625”), podle normy BS a ANSI.


    Model LCS2
    Řetěz: rozteč 19.05 - 31.75 mm (0.75 - 1.25”), podle BS. Řetěz: rozteč 19.05 - 25.40 mm (0.75 - 1.00”), podle ANSI.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140004757

    ECLASS Code

    23170490

    Kapacita řetězu

    9.525mm - 15.875mm

    Maximální rozteč řetězu

    15.876mm

    Minimální rozteč řetězu

    9.525mm

    Normy splněny

    BS

    Typ nástroje

    Rozpojovače řetězů

    UNSPSC Code

    27111500