noscriptKobe Hadice spirálová nylonová 9.5mm | Cromwell Tools

Kobe

Hadice spirálová nylonová 9.5mm

SKU:

KBE2801300K

Kč550.00

Bez DPH

Kč665.50

s DPH

SKLADEM (39)

    Přehled

    Mosazné spojky s ochrannými pružinami otočné o 360° umožňují použití v libovolném směru. Vhodné pro použití v obtížně přístupných prostorách. Prodloužené provedení: 7.5 metrů. Jmenovitý tlak:průměr 8.0mm - 250 PSI (17 bar), průměr 9.5mm - 150 PSI (10 bar).


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Kobe

    Délka

    7.5m

    EAN

    5036140005969

    Materiál

    Nylonové

    Maximální provozní teplota

    70°C

    Maximální provozní tlak

    150psi

    Minimální provozní teplota

    -7°C

    UNSPSC Code

    40142002

    Vnitřní průměr

    9.5mm