Kč2952.00
Bez DPH
Kč3571.92
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Víceúčelová pružná čirá PVC hadice s polyesterovým vláknem. Pro vzduchové rozvody, rozvod kapalin a plynů a solných roztoků a jiných chemikálií. Schválena pro použití v potravinářském průmyslu. Rozsah provozních teplot: od minus 20°C do plus 60°C. Dodáváme v rolích 30 m.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Čiré |
Brand | Kennedy |
Délka | 30m |
EAN | 5036140102736 |
Materiál | PVC |
Maximální provozní tlak | 100psi |
UNSPSC Code | 40142002 |
Vnitřní průměr | 19.0mm |