noscriptKennedy Hadice vzduchová průmyslové kvality 6.35mm | Cromwell Tools

Kennedy

Hadice vzduchová průmyslové kvality 6.35mm

SKU:

KEN2581010K

Kč1053.00

Bez DPH

Kč1274.13

s DPH

SKLADEM (42)

    Přehled

    Víceúčelová pružná čirá PVC hadice s polyesterovým vláknem. Pro vzduchové rozvody, rozvod kapalin a plynů a solných roztoků a jiných chemikálií. Schválena pro použití v potravinářském průmyslu. Rozsah provozních teplot: od minus 20°C do plus 60°C. Dodáváme v rolích 30 m.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Čiré

    Brand

    Kennedy

    Délka

    30m

    EAN

    5036140102705

    Materiál

    PVC

    Maximální provozní tlak

    250psi

    UNSPSC Code

    40142002

    Vnitřní průměr

    6.4mm