noscriptRegulátory pneumatické | Cromwell Tools

Kennedy

Regulátory pneumatické

3 Možnost(i) k dispozici

Ovládací knoflík, jenž se stisknutím zamkne a za-aretuje ve stisknuté poloze. Konzistentní nastavení tlaku. Dva připojovací otvory pro mnohostranné možnosti umístění jednotky. Dodáváme s montážním prstencem. Tyto konvenční regulátory - filtry lze užívat buď samo-statně nebo ve spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.

Tlakový rozsah: 0 - 8bar standardně, 2bar, 4bar a 12bar volitelně.
Teplotní rozsah: -10°C do 60°C.
Vstup pro manometr: G1/8 (dva).
Tělo: Technopolymer.