Kč2138.00
Bez DPH
Kč2586.98
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ovládací knoflík, jenž se stisknutím zamkne a za-aretuje ve stisknuté poloze. Konzistentní nastavení tlaku. Dva připojovací otvory pro mnohostranné možnosti umístění jednotky. Dodáváme s montážním prstencem. Tyto konvenční regulátory - filtry lze užívat buď samo-statně nebo ve spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.
Tlakový rozsah: 0 - 8bar standardně, 2bar, 4bar a 12bar volitelně.
Teplotní rozsah: -10°C do 60°C.
Vstup pro manometr: G1/8 (dva).
Tělo: Technopolymer.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102972 |
ECLASS Code | 32011019 |
Maximální průtok | 3200L/min |
Rozměr závitu | 1/2in. |
Rozsah provozní teploty | -10-től 60-ig°C |
Rozsah tlaku | 0-tól 9-igbar |
Typ produktu | Regulátor vzduchu |
UNSPSC Code | 27131603 |
Velikost portu pro manometr | 1/8 (Kettő)in. |