Kč982.00
Bez DPH
Kč1188.22
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro všeobecné průmyslové aplikace - volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI: 55 - 60 kubic. stop za minutu (1557 - 1698 L/min). Celoocelová konstrukce povrchově pasivovaná k ochraně proti opotřebení. Nákružek z kalené oceli zabraňuje náhodnému rozpojení při používání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875330402 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC4EM |
Povrchová úprava | Passivace odolného opotřebení |
Standardní závit | BSPT |
Typ produktu | Tělo spojky |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 3/8 |