PCL

Spojka řady 60 vnější závit G1/4"

SKU:

PCL2591953K

MPN:

PCL2591953K

Kč1187.00

Bez DPH

Kč1436.27

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Pro všeobecné průmyslové aplikace - volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI: 55 - 60 kubic. stop za minutu (1557 - 1698 L/min). Celoocelová konstrukce povrchově pasivovaná k ochraně proti opotřebení. Nákružek z kalené oceli zabraňuje náhodnému rozpojení při používání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330396

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC4CM

    Povrchová úprava

    Passivace odolného opotřebení

    Standardní závit

    BSPT

    Typ produktu

    Tělo spojky

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/4