noscriptPCL Spojka řady 60 vnitřní závit G1/2" PCL2591959X | Cromwell Tools

PCL

Spojka řady 60 vnitřní závit G1/2"

SKU:

PCL2591959X

MPN:

PCL2591959X

Kč1132.00

Bez DPH

Kč1369.72

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Pro všeobecné průmyslové aplikace - volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI: 55 - 60 kubic. stop za minutu (1557 - 1698 L/min). Celoocelová konstrukce povrchově pasivovaná k ochraně proti opotřebení. Nákružek z kalené oceli zabraňuje náhodnému rozpojení při používání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330389

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC4JF

    Povrchová úprava

    Passivace odolného opotřebení

    Standardní závit

    BSPT

    Typ produktu

    Tělo spojky

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/2