noscriptPCL Spojka série 100 vnější závit G3/8" | Cromwell Tools

PCL

Spojka série 100 vnější závit G3/8"

SKU:

PCL2591980Q

Kč1233.00

Bez DPH

Kč1491.93

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velký průměr umožňuje vyšší průtok vzduchu díky čemuž jsou vhodné pro průmyslové aplikace - volný průtok vzduchu při 7bar/100PSI: 100 až 120cfm (2830 až 3400 l/min). Ocelová konstrukce zabranuje náhodnému rozpojení. Zinkovaný povrch.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330600

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC5EM

    Povrchová úprava

    Pasivovaný zinek

    Standardní závit

    BSPT

    Typ produktu

    Tělo spojky

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    3/8