PCL

AC77JM PF Spojka R1/2Vnější závit

SKU:

PCL2591982V

MPN:

AC77JM

Kč660.00

Bez DPH

Kč798.60

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Navrženo jako konkurenční alternativa k originální řadě Schrader.
    Jmenovitý otvor: 5 mm
    Průtok při 6 barech – 2200 l/min
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Redukce: Řada PF


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332079

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AA77JM

    Povrchová úprava

    Pasivovaný zinek

    Typ produktu

    Spojka

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613