noscriptPCL AC75CF ISO B12 Spojka Rp1/4 vnitřní závit AC75CF | Cromwell Tools

PCL

AC75CF ISO B12 Spojka Rp1/4 vnitřní závit

SKU:

PCL2591530D

MPN:

AC75CF

Kč692.00

Bez DPH

Kč837.32

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Tato řada spojek nabízí mimořádné průtočné vlastnosti pro průmyslové aplikace, kde je zapotřebí redukce s tímto profilem.


    Jmenovitý otvor: 5,5 mm
    Průtok při 6 barech: 1100 l/min
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Redukce: Řada ISO B12
    Zaměnitelné: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331317

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC75CF

    Typ produktu

    Spojovací zástrčka

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk