noscriptPCL AA7806 KF Redukce Rp1/4 vnitřní závit AA7806 | Cromwell Tools

PCL

AA7806 KF Redukce Rp1/4 vnitřní závit

SKU:

PCL2591510D

MPN:

AA7806

Kč148.00

Bez DPH

Kč179.08

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Pro použití se spojkami řady KF.
    Jmenovitý otvor: 7,6 mm
    Průtok při 6 barech – 117 cfm při 100 psi
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Spojky: Řada KF


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875081915

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AA7806

    Typ produktu

    Spojky

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk