Kč367.00
Bez DPH
Kč444.07
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Rychlospojky a adaptéry shodné s bajonetovým sytémem Broomwade. Jmenovitá světlost: 5,6 mm.
Maximální průtok: 54cfm @ 100lbf/in².
Maximální pracovní tlak: 17bar (250lbf/in²).
Teplotní rozsah: -20 ° C až 80 ° C. Ocelové bajonetové spojky brání náhodnému rozpojení. Vhodné pro většinu pevných vduchových vedení. Pro rozvody vzduchu hadicemi jsou vhodnější otočné adaptéry.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875361284 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AA5112 |
Standardní závit | BSPT |
Typ produktu | Adaptér |
Typ závitu | Ocasní kus |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 3/8 hüvelyk |
Vnitřní průměr | 6.53mm |