Kč92.00
Bez DPH
Kč111.32
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kolénková spojka k hlavnímu rozvodu.
Rychlé a jednoduché nasunutí trubky. Kompaktní lehký design s prověřeným systémem zajištění trubek. Zúžené závity mají opakovaně použitelné závitové těsnění a paralelní závity mají gumové podložky.
Tělo je vyrobeno z poniklované mosazi, acetátové pryskyřice, PTB se zajišťovacím kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilové těsnění trubek a uvolňovací příruba hadice z acetátové pryskyřice.
Tlakový rozsah: -0.9bar Min. do +10bar Max.
Teplotní rozsah: -20°C Min. Do +70°C Max.
Použitelné trubky: nylon, polyuretan.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140105140 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Mosaz |
Maximální provozní teplota | +70°C |
Minimální provozní teplota | -20°C |
Spojka | Nákladní platforma |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost trubky | 8mm |