noscriptKennedy Spojka s vnějším válcovým závitem KC8-3MP | Cromwell Tools

Kennedy

Spojka s vnějším válcovým závitem KC8-3MP

SKU:

KEN2912430K

Kč78.00

Bez DPH

Kč94.38

s DPH

SKLADEM (40)

    Přehled

    Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z poniklované mosazi, polyacetálové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetálové pryskyřice.
    Technické specifikace
    Prac. médium: stlačený vzduch.
    Rozsah tlaků: - 0.9 bar min. až + 10 bar max.
    Rozsah teplot: - 20°C min. až + 70°C max.
    Materiál hadic: nylon, polyuretan.
    Vnější průměr (O.D.):Ø 4, 6, 8, 10, 12mm.
    Závit: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105027

    ECLASS Code

    27294290

    MFR Číslo dílu

    MPC8-G03

    UNSPSC Code

    27131613