Kč8850.00
Bez DPH
Kč10708.50
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Kobe |
Číslo modelu | 3573W-P |
Délka kabelu | 5m |
EAN | 5036140249349 |
ECLASS Code | 21050601 |
Hladina hluku | 74dB |
Hloubka | 360mm |
Hmotnost | 11kg |
MFR Číslo dílu | 3573W-P |
Mokrá kapacita | 30L |
Napájení | 230V |
Obsahuje | nástroj kulatý štětec Nástroj na stěrku papírová filtrační vložka Štěrbinový nástavec Válec pro mokré vysávání |
Příkon | 1200W |
Proudění vzduchu | 2200L/min |
Šířka | 370mm |
Suchá kapacita | 30L |
Typ vysavače | Mokrý/Suchý |
UNSPSC Code | 47121602 |
Výběrový výkon | No |
Výška | 600mm |