Kč6093.00
Bez DPH
Kč7372.53
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Oleonix® Full Spectrum™ je vynikající čisticí roztok, který je vhodný pro řadu úklidových úkonů. Oleonix® po naředění s vodou proniká i do těch nejhlouběji usazených částeček nečistot a snadno je odstraňuje.
Tento všestranný čisticí přípravek je vhodný k použití na širokou škálu povrchů včetně skla, dřeva, kovu a gumy a představuje univerzální řešení pro všechna průmyslová odvětví.
Vlastnosti a přínosy
• Zabraňuje tvorbě vodního kamene z tvrdé vody
• Vysoce ředitelný, nákladově efektivní čisticí přípravek
• Tak univerzální, že dokáže nahradit velké množství produktů
• Dodáváme v celé řadě různých velikostí, které vyhovují všem potřebám
Obvyklé použití
• Vhodné pro použití ve všech průmyslových odvětvích
Poznámky
• Netoxický pro mořské organismy
• Šetrné k životnímu prostředí
• Snadno biologicky odbouratelný
• Běžně se ředí s 10 díly vody
Normy
• Splňuje předpisy EU pro chemické látky uvedené v příloze XVII nařízení REACH
• Splňuje národní legislativu týkající se odpadů - lze bezpečně vypouštět do vodních toků
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Keramika Nerezová ocel Sklo Tvrdé povrchy |
Brand | Oleonix |
ECLASS Code | 30021400 |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Koncentrace | Concentrated |
MFR Číslo dílu | O-FSC20 |
množství balení | 1 |
Normy splněny | REACH |
Parfém | Bez parfémů |
Product Format | Liquid |
Série | O-FSC20 |
Typ kontejneru | Šroubovací horní láhev |
Typ produktu | Multi Surface Cleaner |
UNSPSC Code | 47131825 |
Velikost | 20 |
Vhodný Pro | Automotive Food Handling Environments Glass Hard Surfaces |